3/22より値下げ!現場を応援
力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
子供たび (縫付) 10枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18765017
品番
FJ10M
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
子供足袋(縫付)のクッション入りです。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
20
ハゼ(枚)
10
特性
縫付・マジック仕様
靴タイプ
足袋