3/22より値下げ!現場を応援

FJ10M 子供たび (縫付) 10枚 (黒) 力王 18765026 FJ10M 子供たび (縫付) 10枚 (黒) 力王 18765026 FJ10M 子供たび (縫付) 10枚 (黒) 力王 18765026

子供たび (縫付) 10枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18765026 品番 FJ10M
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

子供足袋(縫付)のクッション入りです。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)21 ハゼ(枚)10 特性縫付・マジック仕様 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする