食器乾燥機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18765032 品番EY-JF50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)

容量食器5人分 質量(kg)3.7 グレー 消費電力(W)290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18765032
2016-04-17
用途:
厨房で食器を乾燥させるのに使用しています。
有限会社 渡辺体験牧場 様 (農・林・水産業)

コンパクトで場所も取らずにたくさん入るので助かっています。
とても衛生的です。使いやすく簡単操作です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする