子供たび (縫付) 10枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18765069 品番 FJ10M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

子供足袋(縫付)のクッション入りです。

用途祭り 形状ハイカット サイズ(cm)23 ハゼ(枚)10 特性縫付・マジック仕様 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする