充電ドリルドライバー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18765285 品番EZ7410LA2SH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。
21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチオフで駆動メカがロック。
手で最後の確認締めができます。
クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。

バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.5 締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] 充電時間(分)実用:約15/フル:約35 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時) 本体質量(g)480 付属品プラスチックケース、充電器(EZ0L21)、電池パックLAタイプ(EZ9L10)×2 グレー トラスコ品番760-3509 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6 ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5〜5 最大穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ3/低速:5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(ピストル型) 回転数(min-1[回/分])高速0〜600、低速0〜200 クラッチ数(段)21 アズワン品番65-1997-58 適合バッテリーEZ9L10
注意
※品番:EZ7410Xシリーズは充電池・充電器が付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18765285 EZ7410LA2SH1 19405429 EZ7410F03D-H 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18765285
2023-03-05
用途:
機器の分解・組み立て時
製造業

通常の電動ドリルとスティックタイプを対象物や作業空間に合わせて使用。使い分けることで作業効率があがってよい。

対象商品:
18765337
2021-12-15
用途:
組み立て
有限会社エーアイ工業 様

トルク調整が簡単また回転スピードど切り替え作業がはかどろ

1人が参考にしています
対象商品:
18765346
2019-11-05
用途:
制御機器組み立て用
株式会社モリタホールディングス 様

久しぶりに追加購入です。
新品はスムーズに回ることを再認識しました。
使いやすいので重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
18765285
2019-12-12
用途:
タッピングビスの取り付け

締め付け力最小0.1〜0.7N程度の電ドラを探していて、とりあえず購入!締め付け力も期待通りで満足しております。
使用感も良く次回も購入したいと思います。

対象商品:
18765337
2019-10-09
用途:
完成品えの穴追加

狭いところだったがなんとかできた。電池の充電も早くいいです。
ほかにも活躍しそう。

対象商品:
18765337
2019-03-26
用途:
石油ストーブのメンテナンス時

以前から、使用していましたが、同じものを探していましたが、見つかって助かっております。

対象商品:
18765328
2019-01-19
用途:
制御盤の端子台の締付
有限会社ピー・テック 様

コンパクトで使い勝手が良い。作業が時間の短縮できる。

1人が参考にしています
対象商品:
18765285
2018-05-23
用途:
古い電化製品の修理

友人に勧められて初めてドリルドライバーを購入しました。他社製品や旧製品と
の比較は出来ませんが、しばらく使ってみた感想です。電動の能力が発揮出来る
場面では申し分無いと思いました。長いネジやトルク管理をしなければならない
時、特に長い木ネジで終始締め付けにトルクの要る場合等は非常に助かりまた。
電池の充電時間が短いのもありがたいです。余分に購入しましたが不要でした。
少し気になったのはクラッチ機構は精神的にも非常に良いのですがバネワッシャ
ーが入っている等のネジの止りが柔らかい場合には作用しない時がありました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする