充電ドリルドライバー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18765328 品番 EZ7410XB1
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。
21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチオフで駆動メカがロック。
手で最後の確認締めができます。
クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。

バッテリー電圧(V)- バッテリー容量(Ah)- 締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] 充電時間(分)- クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)ストレート時:全長276×全幅46 本体質量(g)630 付属品クラッチ固定カバー、ドライバービット#2(+)75mm トラスコ品番760-3525 質量(kg)0.48 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0〜600、低速0〜200 穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ3/低速:5 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6 ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ高速:M3/低速:M5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)折り曲げ時:217×134×46 回転数(min-1[回/分])高速0〜600、低速0〜200 クラッチ数(段)21 アズワン品番65-1997-60 適合バッテリーEZ9L10
注意
※品番:EZ7410Xシリーズは充電池・充電器が付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18765285
2023-03-05
用途:
機器の分解・組み立て時
製造業

通常の電動ドリルとスティックタイプを対象物や作業空間に合わせて使用。使い分けることで作業効率があがってよい。

対象商品:
18765337
2021-12-15
用途:
組み立て
有限会社エーアイ工業 様

トルク調整が簡単また回転スピードど切り替え作業がはかどろ

1人が参考にしています
対象商品:
18765346
2019-11-05
用途:
制御機器組み立て用
株式会社モリタホールディングス 様

久しぶりに追加購入です。
新品はスムーズに回ることを再認識しました。
使いやすいので重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
18765285
2019-12-12
用途:
タッピングビスの取り付け

締め付け力最小0.1〜0.7N程度の電ドラを探していて、とりあえず購入!締め付け力も期待通りで満足しております。
使用感も良く次回も購入したいと思います。

対象商品:
18765337
2019-10-09
用途:
完成品えの穴追加

狭いところだったがなんとかできた。電池の充電も早くいいです。
ほかにも活躍しそう。

対象商品:
18765337
2019-03-26
用途:
石油ストーブのメンテナンス時

以前から、使用していましたが、同じものを探していましたが、見つかって助かっております。

対象商品:
18765328
2019-01-19
用途:
制御盤の端子台の締付
有限会社ピー・テック 様

コンパクトで使い勝手が良い。作業が時間の短縮できる。

1人が参考にしています
対象商品:
18765285
2018-05-23
用途:
古い電化製品の修理

友人に勧められて初めてドリルドライバーを購入しました。他社製品や旧製品と
の比較は出来ませんが、しばらく使ってみた感想です。電動の能力が発揮出来る
場面では申し分無いと思いました。長いネジやトルク管理をしなければならない
時、特に長い木ネジで終始締め付けにトルクの要る場合等は非常に助かりまた。
電池の充電時間が短いのもありがたいです。余分に購入しましたが不要でした。
少し気になったのはクラッチ機構は精神的にも非常に良いのですがバネワッシャ
ーが入っている等のネジの止りが柔らかい場合には作用しない時がありました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする