9.5 ユニバーサルジョイント モノタロウ 18765373

9.5 ユニバーサルジョイント モノタロウ 18765373 9.5 ユニバーサルジョイント モノタロウ 18765373

ユニバーサルジョイント

(124件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)9.5 注文コード18765373 品番9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は差込角など6種類から選べます 他の種類を見る

角度をつけた斜め作業ができます。

差込角(mm)9.5 寸法L(mm)55 用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)70 寸法D(mm)17.8 表面処理クロムメッキ
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18765373 9.5 75872904 9.5 ユニバーサルジョイント モノタロウ ユニバーサルジョイント モノタロウ 1個 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
自動車等のメンテナンス

しっかりとした作りで接続部もガタ無く安心して使えます。

対象商品:
75872904
2025-10-26
用途:
ハズレなし
製造業

類似商品に引けをとらず、普通に使えます。工具は種類を沢山持ちたいので、少しでも安く買えて助かります。

2025-01-08
用途:
奥まった作業に

手の届きにくいところの作業に活躍してくれました。安価ですが必要十分です。すぐに届き、大変助かりました。

対象商品:
75872904
2025-12-24
用途:
車両メンテ
農・林・水産業

リーズナブルな価格なので少し心配でしたが、価格以上の質感と使用感でした。

対象商品:
75872904
2025-04-12
用途:
車の狭い場所
建設業・工事業

エクステンションバーと併用で、作業効率が上がります。

2024-10-23
用途:
2個目:バイクのプラグ交換用に

以前も購入したことあり、問題なく便利に使えています。そちらはガレージの工具キャビネットに入れてあるのですが、携帯用にもうひとつと思い購入しました

2024-09-14
用途:
車、バイク整備
製造業

ジョイント部の固さはちょうどいい。っていうかこの価格なら許容範囲は広くなる。

対象商品:
75872956
2025-04-19
用途:
機械メンテナンス

なんの違和感なく使用しています。値段もお手頃の価格だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする