クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
クリップ老眼鏡Lサイズ SL-18L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18765523
品番
SL-18L
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
クリップ式なのでお使いの眼鏡にワンタッチで取り付けれる前掛け老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)。跳ね上げも可でとっても便利。
度数
1.5
質量(g)
約24
レンズ
非球面アクリルレンズ
レンズサイズ(mm)
1枚あたり:横約55×縦35
材質(フレーム)
プラ/合金/ラバー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください