※色・仕様等の詳細は各品番の情報をご確認ください。

CK-307PU 折りたたみ式老眼鏡 CK-307PU クリアー光学 18765733 CK-307PU 折りたたみ式老眼鏡 CK-307PU クリアー光学 18765733 CK-307PU 折りたたみ式老眼鏡 CK-307PU クリアー光学 18765733

折りたたみ式老眼鏡 CK-307PU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18765733 品番 CK-307PU
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ソフト樹脂を使用したフレームの折りたたみ式老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
6つ折りタイプの折りたたみ式なのでとってもコンパクト。掛け心地もソフトで軽量なのでおすすめです。

度数2 寸法(mm)(レンズ)横約47×縦約26、(鼻幅)約20、(テンプル)約135 パープル 質量(g)約15 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)TR-90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする