シングルレバー混合栓用レバーハンドル部

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番TKY2型、TKY3型、TKY4型、TKY7型、TKY8型、TKY10型、TKY11型、TKY18型 注文コード18765836 品番THYA31
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合品番・材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
適合品番TKY2型、TKY3型、TKY4型、TKY7型、TKY8型、TKY10型、TKY11型、TKY18型 適合本体TKY9・10・18型他用 長さ(mm)141 幅(mm)52
注意
※適合品番に記載の品番でも、一部適合しないものがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
混合栓用レバーハンドル部の損傷
建設業・工事業

蛇口の混合栓用レバーハンドル部が折れたための交換
レバーのみ購入出来たので助かった。
配送もとても早く次の日に届いた。

2023-09-16
用途:
蛇口の修理のために使用する。
その他業種

蛇口その物の交換せずに、ぴったりの部品が有り費用や時間短縮になり助かりました。

対象商品:
59029275
2018-10-30
用途:
洗面所のレバーハンドルの修理
製造業

THYA32のレビューです。修理する蛇口のメーカーや型番が不明でしたので、取り付けできるか少々不安でしたが、混合栓カートリッジの先端が8mm角でしたので(カチッと音はしませんでしたが)遊びもなくぴったり合いました。
THYA33だとハンドルが長すぎると感じたのでTHYA32を購入して正解でした。ハンドル長さが130mmくらいで洗面所にジャストサイズで収まって大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
59029284
2018-03-16
用途:
自宅の蛇口
その他業種

自宅の蛇口のレバーが壊れ、蛇口全体の
交換を考えていましたが、こちらでレバー
のみを購入できました。
おかげで、修理が安く、簡単にできました。

対象商品:
59029284
2016-11-09
用途:
交換使用
サービス業

合うタイプのを、探してたので良かった。配達も早く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
59029284
2017-04-01
用途:
キッチン蛇口の修理
製造業

これくらいの修理は自分で出来るものですね。メーカーの純正品の為、同じ物の交換でした。商品はもちろん問題なかったです。

対象商品:
59029284
2017-02-28
用途:
水道の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、使い勝手が良かったです。文句無い商品です。

対象商品:
59029284
2016-05-30
用途:
交換用
卸売・小売業

モノタロウさんは在庫があったので翌日届きました。他の通販は入荷後発送なのでもう少しかかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする