5 ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ 18765888

5 ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ 18765888 5 ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ 18765888

ヘキサゴンソケット 6.35sq

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)5 注文コード18765888 品番5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は二面幅Sなど12種類から選べます 他の種類を見る

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 寸法L(mm)38 寸法A(mm)17.5 寸法D(mm)11.85 二面幅S(mm)5 用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)6.35
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

2025-03-14
用途:
セルモーター分解
大嶋クリップ 様 (製造業)

セルモーター蓋ボルトを外す際、9.5sqではソケット部分がひっかかり入らず。
6.35sqならいけた。

対象商品:
69214985
2023-04-02
用途:
バイクのメンテナンス

今までL型のものを使っていましたが、非常に使いやすいです。早く購入すればよかったと思います。安かったが特に不満はありません

対象商品:
69214985
2023-12-16
用途:
ツーリング用のバイク積載工具
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドでも普通に良いです。コスパが良いです。特に問題ありません。

対象商品:
69214967
2022-06-23
用途:
単車メンテナス
サービス業

ヘキサゴンセットの補充に購入しましたが何の問題も無く使えます。

対象商品:
69214958
2022-07-09
用途:
トルクレンチに付けてトルク測定で使用
製造業

精度的にも必要十分でガタツキもなく問題無く使用できました。

対象商品:
69214976
2022-02-02
用途:
バイク整備その他

価格が安いですね。ヘックスの4mmと5mmは、バイクの外装などで一番よく使うサイズなので、予備分も含めて購入しました。主にスピナーハンドルに付けて使っていますが、これに慣れたらL字のヘキサゴンレンチなんて作業性が悪くて使ってられません。

対象商品:
69214976
2022-09-11
用途:
バイクメンテナンス用

バイクのメンテナンス用です。
価格がリーズナブルなのでいつも助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする