3 ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ 18765915

3 ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ 18765915 3 ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ 18765915

ヘキサゴンソケット 9.5sq

(162件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)3 注文コード18765915 品番3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は二面幅S18種類から選べます 他の種類を見る

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

二面幅S(mm)3 材質クロムバナジウム鋼 用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 寸法L(mm)47.5 差込角(mm)9.5 寸法A(mm)21.5 寸法D(mm)17.85
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 162
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
安価ですが、物は良いです。
その他業種

バイク等の整備に使用していますが、安価でも見た目など価格以上で強度も有り十分使える商品ですね。

対象商品:
69215012
2026-01-19
用途:
バイクのメンテナンスに使用
不動産業

強度も有り使い易かった。汎用なので所持している工具との組み合わせも問題なかったです。

対象商品:
69215028
2026-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
不動産業

強度も有り使い易かった。汎用なので所持している工具との組み合わせも問題なかったです。

対象商品:
69215028
2025-12-23
用途:
自転車のオプション品を外す
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

傘立てのオプション品を外すのに使用しました。えらく固く締め込んでいたのでL型のレンチでは外せなくて困っていました。これなら一発で回りました。

2025-08-04
用途:
オートバイの修理
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ディスクブレーキのローターを外すために使いました。
M8サイズのボルトでかなりのトルクでしまっていましたが破損することなく緩めることができました。6か所ゆるめましたが工具に変形などなく満足に使えました。

対象商品:
69215028
2025-10-04
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

トルクレンチで締付けトルクの管理をしたいボルトがあり購入。十分役立ちました!

2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

2024-12-19
用途:
トルク検査に使用してます。
製造業

数回しか使っていませんが先端部分が舐めることなく使用できていて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする