フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 南京錠・鍵
フジテック・ジャパンの キーボックス錠
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18766004
品番
10787
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途
賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに
材質
本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー
呼び寸法
200mm
収納サイズ
67.5×28×44mm
ワイヤー長(mm)
200
ロック
ダイヤル式
施錠方法
4桁可変式ダイヤル
注意
※解錠番号変更時の取り扱い方法には十分にご注意ください
※水のかかるところでは使用できません