セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18766013 品番10788
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル

用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに 材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー 呼び寸法450mm 収納サイズ67.5×28×44mm ワイヤー長(mm)450 ロックダイヤル式 施錠方法5桁可変式ダイヤル
注意
※解錠番号変更時の取り扱い方法には十分にご注意ください
※水のかかるところでは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする