※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプソー380SA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18766038 品番 PS381SP
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能
ハイスピード切断、強力なギア構造
スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能
二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業

用途
工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。
グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
タイプグリッドソー仕様 付属品グリットソーのこ刃 380・480 mm 各1本 ガイドプレート 200A・300A 各1本 マグネット付クサビ L ラチェットレンチ 11-13、収納ケース 電源(V)100 切断能力銅管/50A〜350A(厚さ9mmまで)ステンレス/50A〜300A(厚さ9mmまで) モーター(W)1300 ストローク量(mm)57
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする