FiTゴムライナー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18766135 品番 #008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9.2 手のひらまわり(cm)18 材質表:ナイロンウーリー、裏:綿、 ホワイト 質量(g)33 ゲージ数15 機能吸汗性・伸縮性・通気性 入数(双)1 用途一般作業、軽作業、運搬作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、倉庫業等 厚さ(mm)1.8 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)ブルー 素材表:ナイロンウーリー、裏:綿、 質量(g/ダース)396 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
製品梱包用に使用
長岡産業株式会社 様 (製造業)

なかなかSサイズが無く、この製品は品質も安定していて重宝しています。
欲を言えば3組セットしか見当たらないので5組セットで少しでも割安に
なればなお良いです。

対象商品:
18766153
2020-08-02
用途:
紙をめくったり数えたり

同様の手袋を各種使ってきた中では現時点で最高評価です。
滑り止めが塩化ビニールだと印刷のインクで食いつかなくなる、ゴムだと手袋からゴムが剥がれる、指先が弱くてすぐ穴が空くなどの理由で寿命が3日〜7日ぐらいでしたがこれは毎回2週間ぐらいで指先に穴が空くまで使えています。
記事が薄手なのもいい感じです。

対象商品:
18766266
2019-07-17
用途:
食品物流でのカゴ車移動〜トラック運転時〜事務作業(日報整理、捺印等)
運輸・通信業

勝星さんのゴムライナーを長年使っておりましたが、数年前よりこのFITゴムライナーに切り替えました。出た当初は、指先のゴムがいち早く取れる等問題もありました。がしかし、現行品では7〜8回の洗濯にも耐え、コスパは目を見張るものが有ります。
夏場、冷凍関係の台車をハンドリングしていますと、手袋が濡れて指に張り付く事もしばしば…。今までMを使っていたのですが、今回はLを購入し試してみようと思います。
細かな事務作業においても、全指が指サック状態でサクサクとはかどります(^^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする