153 プロ用皮ポンチ台(堅木) 高芝ギムネ製作所 18766363 153 プロ用皮ポンチ台(堅木) 高芝ギムネ製作所 18766363

プロ用皮ポンチ台(堅木)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18766363 品番153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】
数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。
POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!
POINT2:刃の寿命が長くなる!!

用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。 使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。 材質国産堅木 厚さ(mm)約30 寸法(mm)約90×90 質量(g)約173 アズワン品番64-9643-70
注意
※作業台の上で、穴があけにくい場合は、土間などの地面の上に直接皮ポンチ台を置いて作業してください。
※使用するにしたがって、台が凸凹し、劣化していきます(永久に使えるものではありません)。
※事故・ケガ等には一切責任を負いません。
※天然素材でできているため、木目・フシの形状、場所がそれぞれ異なります。サイズも多少違うことがありますが、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする