0130 立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き) ドウカン 18766643 0130 立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き) ドウカン 18766643 0130 立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き) ドウカン 18766643

立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18766643 品番0130
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】
細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。
アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。
ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。
様々な雑草に対応する刃長タイプ。
刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。
刃部はサビに強い表面処理加工済み。
刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!

全長(mm)980 刃長(mm)175 用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm)780 質量(g)約1200 使用目的家庭菜園、雑草刈り 切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
注意
※本商品は雑草刈専用鋏です。雑草刈以外の用途で使用しないでください。
※雑草以外のものを切ると刃部が破損したり切れ味が悪くなる場合があります。
※草刈作業をしない時は必ずストッパーを掛けはさみを閉じてください。
※刃先を人に向けたり鋏を振り回したりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18766643
2024-06-20
用途:
作業時

滑り止めのVカットは予想以上に草が逃げないできっちりと刈ることができます。

対象商品:
18766643
2022-10-09
用途:
草木の手入れ作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

草刈り時の姿勢が楽ですし、刃がしっかりしているので作業性がたいへん良いです。男性も女性も使いやすいです。

対象商品:
18766643
2019-09-06
用途:
草刈り
その他業種

表題の様に「立ったまま」での使用! ラクチン、ラクチン!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2人が参考にしています
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする