力王
力王の セーフティスニーカー
力王の ハイカットセーフティスニーカー
PVCセフティーブーツ (BK)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
18766706
品番
SPR101
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
機能 :完全防水(アッパーとソールが一体成形)
先芯 :鋼製 JIS T8101 S種準拠(耐圧迫性・耐衝撃性)
用途
建設、土木
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ
M
特性
PVC長靴、先芯入り
靴タイプ
安全長靴