PVCセフティーブーツ (BK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18766731 品番 SPR101
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

機能 :完全防水(アッパーとソールが一体成形)
先芯 :鋼製 JIS T8101 S種準拠(耐圧迫性・耐衝撃性)

用途建設、土木 形状ハイカット ブラック サイズLL 特性PVC長靴、先芯入り 靴タイプ安全長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする