リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 丸型掛け時計
電波掛け時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18766844
品番
8MY518-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
留め飾り付で華やかな印象の電波掛け時計です。
機能
自動切替式、電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換おしらせ
付属品
お試し用マンガン乾電池×1個、木ねじ×1個、保証書×1枚
仕様
スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
質量(kg)
約1.1
色
白
表示方式
アナログ
寸法(Φ×mm)
320×50
使用電池
単3形アルカリ電池×1個
電池寿命
(アルカリ)約1年、(マンガン)約8ヶ月
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○