電波掛け時計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18766887 品番8MY516-018
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

留め飾り付で華やかな印象の電波掛け時計です。

機能・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能 付属品お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、保証書×1枚 仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付 材質プラスチック枠、風防:ガラス ゴールド(金) 質量(g)730 種類掛け時計 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)320×47 使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする