リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 丸型掛け時計
木枠電波掛け時計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18766896
品番
8MY514-006
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ベーシックなデザインの電波掛け時計です。
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能
直径(Φmm)
325
付属品
お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質
MDF枠、風防:ガラス
質量(kg)
約1.34
色
茶色(ブラウン)
質量(g)
900
種類
掛け時計
寸法(Φ×mm)
325×55
使用電池
アルカリ単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
アズワン品番
65-0461-22
電波時計
〇