リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 八角型掛け時計
電波掛け時計 木枠 インテリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18767027
品番
8MY529-006
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能
自動切替式、電波OFF機能
付属品
お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、取付金具×1個、保証書×1枚、くぎ×4個
材質
(枠)シナ無垢材、(風防)ガラス
寸法(mm)
320×320×52
色
茶色半艶仕上
質量(g)
約820
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ電池×1個
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○