リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 丸型掛け時計
オフィス電波掛け時計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18767036
品番
8MYA39-019
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。
オフィスユースに最適な電波掛時計です。
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用
直径(Φmm)
360
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
約1.5
色
シルバー
質量(g)
970
種類
掛け時計
寸法(Φ×mm)
360×45
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
電波時計
〇