力王
力王の セーフティスニーカー
力王の ローカットセーフティスニーカー
RIKIO安全スニーカー(RS190 KA)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18767065
品番
RS190 KA
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・シューレースタイプ
・RS180の後継機
・重量260ℊの軽量安全スニーカー
・樹脂先芯入り
・ハニカムカップインソールを使用
・ソールにはつま先とかかと部分にゴムを使用
用途
建設、土木
形状
ローカット
色
カーキ
サイズ(cm)
26
特性
軽量、先芯入り
靴タイプ
安全靴