RIKIO安全スニーカー(RS190 KA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18767081 品番 RS190 KA
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・シューレースタイプ
・RS180の後継機
・重量260ℊの軽量安全スニーカー
・樹脂先芯入り
・ハニカムカップインソールを使用
・ソールにはつま先とかかと部分にゴムを使用

用途建設、土木 形状ローカット カーキ サイズ(cm)26.5 特性軽量、先芯入り 靴タイプ安全靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする