用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様●光路切替:なし●変倍方式:ズーム式
セット内容顕微鏡本体、ステージ、ステージプレート(白黒)、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)2個、防塵カバー、LEDリング照明 W-E PLUS(垂直照明付き)、照明用ACアダプター
質量(kg)顕微鏡:4.3
タイプ双眼
消費電力(W)4
定格入力電圧(V)AC100-240
総合倍率6.7〜45倍
構成P-61 + LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)
作動距離(mm)110
照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
照度(Lux)最大:50000
RoHS指令(10物質対応)対応