用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様●フィルター5種:・白色・透明・温暖色・赤色・青色●光路切替:なし●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡一式(パクっ太61 P-61)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率3.35~90倍構成P-61 (フルセット)作動距離(mm)26/110/177照明装置リング照明(全点灯・調光可)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応