リズム
リズムの 時計
リズムの 掛け時計
リズムの 振り子時計
電波アミュージング時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18767395
品番
4MN523RH05
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能
電池交換お知らせ機能付、音量調節機能、電波自動ONOFF、電波自動サーチ、メロディ18曲入り、自動鳴り止め機能
付属品
お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
仕様
下部スワロフスキー・エレメント使用飾り振子付、スワロフスキー・エレメント使用留め飾り付
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)
450×345×81
質量(kg)
2
色
緑メタリック
表示方式
アナログ
使用電池
単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○