セット内容

YS02Z2-SIMPLE5-TK8 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 18767431 YS02Z2-SIMPLE5-TK8 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 18767431 YS02Z2-SIMPLE5-TK8 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 18767431 YS02Z2-SIMPLE5-TK8 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 18767431 YS02Z2-SIMPLE5-TK8 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 18767431 YS02Z2-SIMPLE5-TK8 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 18767431

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 総合倍率7〜45倍 構成YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 注文コード18767431 品番YS02Z2-SIMPLE5-TK8
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は総合倍率・構成など6種類から選べます 他の種類を見る

・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡
・部品検査や精密加工等に最適
・安心の3年保証付き

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 仕様●光路切替:なし●変倍方式:ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 消費電力(W)2.4 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率7〜45倍 構成YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 作動距離(mm)100 照明装置リング照明(全点灯・調光可) ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 照度(Lux)最大:15000 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする