リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 振り子時計
電波からくり時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18767438
品番
4MN535SR23
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
上質なモダンインテリアに向けて、大人のためのワンランク上のからくり時計。
機能
電波サーチ機能、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付、飾り振子付(ゆっくりと揺れます)、音量調節機能
付属品
お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
仕様
スワロフスキー(R)・クリスタル使用回転板飾り(4カ所)
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)
550×234×94
質量(kg)
2.5
色
木目仕上
表示方式
アナログ
使用電池
単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
商品説明動画
4MN535SR23 ソフィアーレプリモ
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった