用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様●光路切替:手動●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、JIS鏡筒、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍構成YS03C + LEDリング照明(スタンダード)作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・調光可)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応