YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485

本体外観とセット内容

YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485
YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485
YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485
YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485
YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485
YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485
YS03C-SIMPLE5-TK8 Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 18767485

Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット総合倍率7~45倍構成YS03C + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源注文コード18767485品番YS03C-SIMPLE5-TK8
参考基準価格(税別)¥131,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです
・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能
・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます
・安心の3年保証付き

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様●光路切替:手動●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、JIS鏡筒、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍構成YS03C + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・調光可)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする