電波からくり時計

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18767508 品番4MN545RH23
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ダイナミックな動きの、新パフォーマンスからくり時計。キッズ・童謡含む全48曲メロディは圧巻です。
ファミリーで楽しむことができる華やかさと、メロディと、ダイナミックアクションにこだわりました。

機能自動鳴り止め明暗センサー、オーロラサウンド、電波サーチ機能、電波受信OFF機能、音量調節機能、ステップ秒針 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用下部回転飾り・文字板飾り付 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)499×389×108 質量(kg)3.3 木目仕上 表示方式アナログ 使用電池単1形アルカリ乾電池×2個 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止

商品説明動画

4MN545RH23 スモールワールドアルディ
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18767508
2021-10-21
用途:
時刻のメロディーがさわやか

時報に合わせた穏やかな30秒程のメロディに心を和ませてくれております。からくりの動きには慣れてきましたが、時報ごとの新たなリズムを耳にする感じで、聞き入ってます。豊富なメロディが気に入りました。オープン・クローズのメロディーにも変化があれば、更に耳に良かったと感じました。

対象商品:
18767508
2021-05-21
用途:
正確な時間がほしかった
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインも良い、音楽が沢山ある、ただ部屋の明かりが薄暗くて時間になっても動作しない
晴れた日なら、何とか動作する毎日ながめて、心が癒やされます。

対象商品:
18767508
2019-04-06
用途:
我が家の食事時

食事の時ラジオの時報がぷう ぷうぷ〜〜〜と鳴ると直ぐに秒針に目が
行くんで 楽しみです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする