本体外観とセット内容

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 総合倍率6.7〜45倍 構成YS05T + LEDリング照明(高照度・垂直照明付き) 注文コード18767528 品番YS05T-W-EPLUS
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は総合倍率・構成など6種類から選べます 他の種類を見る

・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)
・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載
・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
・広いWD(110mm)で作業がしやすい
・安心の3年保証
・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明 W-E PLUS(垂直照明付き)、照明用ACアダプター 質量(kg)顕微鏡:6 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 消費電力(W)4 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率6.7〜45倍 構成YS05T + LEDリング照明(高照度・垂直照明付き) 作動距離(mm)110 照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き) ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 照度(Lux)最大:50000 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする