用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍構成YS05T + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・調光可)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応