YS03T-GP-SIMPLE5 <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 18767580

本体外観とセット内容

YS03T-GP-SIMPLE5 <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 18767580
YS03T-GP-SIMPLE5 <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 18767580
YS03T-GP-SIMPLE5 <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 18767580
YS03T-GP-SIMPLE5 <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 18767580
YS03T-GP-SIMPLE5 <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 18767580
YS03T-GP-SIMPLE5 <USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 18767580

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット総合倍率7~45倍構成YS03T-GP+LEDリング照明(スタンダード)注文コード18767580品番YS03T-GP-SIMPLE5
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式
・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載
・安心の3年保証
・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍構成YS03T-GP+LEDリング照明(スタンダード)作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・調光可)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする