本体外観とセット内容

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 総合倍率7〜45倍 構成YS03T-GP+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き) 注文コード18767589 品番YS03T-GP-W-EPLUS
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は総合倍率・構成など6種類から選べます 他の種類を見る

・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・標準的で扱いやすい7〜45倍ズーム式
・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載
・安心の3年保証
・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明 W-E PLUS(垂直照明付き)、照明用ACアダプター 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 消費電力(W)4 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率7〜45倍 構成YS03T-GP+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き) 作動距離(mm)100 照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き) ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 照度(Lux)最大:50000 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする