表示方式アナログ
機能夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機、快速スタート機能、電池交換お知らせ機能、サイレントステップ秒針、AMラジオ、40、60Hz自動切替
直径(Φmm)341
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、取扱説明書・保証書
仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用留め飾り付
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)341×341×51
質量(kg)1.7
色茶メタリック
種類掛時計
使用電池単3形アルカリ電池×6個、リチウム電池(内蔵)CR2032×1個
電池寿命約5年
受信周波数518〜1615kHz