用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式
セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD
質量(kg)顕微鏡:4.8
タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)
消費電力(W)2.4
定格入力電圧(V)AC100-240
総合倍率7〜45倍
構成YS03T-GP+SIMPLE5+LEDリング照明(自在アダプター付き)
作動距離(mm)100
照明装置リング照明(全点灯・調光可)
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
照度(Lux)最大:15000
RoHS指令(10物質対応)対応