用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です仕様●フィルター5種:・白色・透明・温暖色・赤色・青色●光路切替:なし●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、エルゴトロン社製デスクアーム、VESAマウンター一式、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼消費電力(W)2.4最高高さ(mm)対物レンズ下:400定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率3.5~90倍構成YS02Z2-MYD(フルセット)作動距離(mm)33/100/165照明装置リング照明(全点灯・調光可)使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応