リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
電波置時計 オニックス枠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18767745
品番
4RY691-005
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
機能
電池交換お知らせ機能、ステップ秒針、電波受信OFF 機能、電波サーチ機能
付属品
お試し用乾電池×4個、取扱説明書・保証書
材質
オニックス
寸法(mm)
256×220×95
質量(kg)
4.7
色
ライトグリーン
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ電池×4個
電池寿命
約2年
電波時計
○