YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747

製品外観

YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747
YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747
YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747
YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747
YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747
YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747
YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747
YS03C-MYD-S5TK3D <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 18767747

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット総合倍率7~45倍RoHS指令(10物質対応)対応注文コード18767747品番YS03C-MYD-S5TK3D
参考基準価格(税別)¥205,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能
・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です仕様●光路切替:手動●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、エルゴトロン社製デスクアーム、VESAマウンター一式、JIS鏡筒、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)消費電力(W)2.4最高高さ(mm)対物レンズ下:400定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍構成YS03C-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き)作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・調光可)使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする