用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式
セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、エルゴトロン社製デスクアーム、VESAマウンター一式、LEDリング照明 W-E PLUS(垂直照明付き)、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:9
タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)
消費電力(W)4
最高高さ(mm)対物レンズ下:360
定格入力電圧(V)AC100-240
総合倍率6.7〜45倍
構成YS05T-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)
作動距離(mm)110
照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)
使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
照度(Lux)最大:50000
RoHS指令(10物質対応)対応