製品外観

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 総合倍率3.5〜90倍 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード18767896 品番YS03T-GP-MYD-FULL
参考基準価格(税別)¥282,300 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は総合倍率・RoHS指令・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます
・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 仕様●フィルター5種:・白色・透明・温暖色・赤色・青色●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式 セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、エルゴトロン社製デスクアーム、VESAマウンター一式、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、JIS鏡筒(内径23.2mm) 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 消費電力(W)2.4 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率3.5〜90倍 構成YS03T-GP-MYD(フルセット) 作動距離(mm)33/100/165 照明装置リング照明(全点灯・調光可) 使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡) 照度(Lux)最大:15000 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする