用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
仕様●光路切替:なし●変倍方式:ズーム式セット内容VESAマウンター一式、顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません質量(kg)顕微鏡+マウンター:4.1タイプ双眼消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍構成YS02Z2-VEM(双眼ズーム式実体顕微鏡・照明付き)作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・調光可)使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応