用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
仕様●光路切替:手動●変倍方式:ズーム式
セット内容VESAマウンター一式、顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、JIS鏡筒(内径23.2mm)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません
質量(kg)顕微鏡+マウンター:6.7
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
消費電力(W)2.4
定格入力電圧(V)AC100-240
総合倍率7〜45倍
構成YS03C-VEM(Cマウントズーム式実体顕微鏡・照明付き)
作動距離(mm)100
照明装置リング照明(全点灯・調光可)
使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
照度(Lux)最大:15000
RoHS指令(10物質対応)対応