製品外観

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 総合倍率7〜45倍 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード18767939 品番YS03T-GP-VEM-S5TK
参考基準価格(税別)¥192,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は総合倍率・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡
・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます
・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい
・上下焦点調整機構付き
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式 セット内容VESAマウンター一式、顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません 質量(kg)顕微鏡+マウンター:3.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 消費電力(W)2.4 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率7〜45倍 構成YS03T-GP-VEM(USBカメラ専用ズーム式実体顕微鏡・照明付き) 作動距離(mm)100 照明装置リング照明(全点灯・調光可) 使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) 照度(Lux)最大:15000 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする