電波掛時計 クリスタル使用留め飾り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18767973 品番8MY506SR23
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
表示方式アナログ 機能電波サーチ機能、連続秒針、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付 直径(Φmm)320 付属品木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 木目仕上 質量(g)740 種類掛時計 寸法(Φ×mm)320×47 使用電池単3形アルカリ電池×1個 電池寿命約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする